WEIDMULLER - Destornillador aislado 1000V SI 0,6x3,5x100 - 9042110000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura de hoja - 3.5 mm
Grosor de hoja - 0.6 mm
Longitud de hoja - 100 mm
Longitud total - 190 mm
Modelo de precisión - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9042110000
Ref.Sonepar
46164
EAN
4008190347796
Anchura de hoja:
3.5 mm
Grosor de hoja:
0.6 mm
Longitud de hoja:
100 mm
Longitud total:
190 mm
Modelo de precisión:
sí
Modelo:
Recto
Aislado:
sí
Protección de aislamiento 1.000 V:
sí
Diseño de empuñadura:
Otros
Modelo de chispa de baja intensidad:
no
Anti magnético:
no
Característica de la abrazadera:
no


