WEIDMULLER - Destornillador PH0 60mm - 2749880000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2749880000
Ref.Sonepar
1146741
EAN
4050118897081
Destornillador para tornillos de estrella, Forma: Philips, Tamaño: 0, Longitud de caña: 60 mm. El destornillador para tornillos de estrella se distingue por su hoja especial, que combina los elementos de un destornillador para tornillos de cabeza ran plano con los de un destornillador para tornillos en cruz. Esto permite transmitir momentos muy altos con los tornillos apropiados.