WEIDMULLER - DESTORNILLADOR PZ1 80MM - 2749920000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2749920000
Ref.Sonepar
1114298
EAN
4050118897227
Destornillador para tornillos de estrella, Forma: Pozidrive, Tamaño: 1, Longitud de caña: 80 mm. El destornillador para tornillos de estrella se distingue por su hoja especial, que combina los elementos de un destornillador para tornillos de cabeza ran plano con los de un destornillador para tornillos en cruz. Esto permite transmitir momentos muy altos con los tornillos apropiados.