WEIDMULLER - Destornillador SDIS 1,0x4,5x125 - 2749830000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura de hoja - 4.5 mm
Grosor de hoja - 1 mm
Longitud de hoja - 125 mm
Longitud total - 236 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2749830000
Ref.Sonepar
897713
EAN
4050118897036
Anchura de hoja:
4.5 mm
Grosor de hoja:
1 mm
Longitud de hoja:
125 mm
Longitud total:
236 mm
DestornilladorHerramientas. Herramientas manuales. De uso general. Destornillador SDIS 1,0x4,5x125


