WEIDMULLER - Destornillador SDS 0,4x2,0x60
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura de hoja - 2 mm
Grosor de hoja - 0.4 mm
Longitud de hoja - 60 mm
Longitud total - 170 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2749260000
Ref.Sonepar
854331
EAN
4050118895537
Anchura de hoja:
2 mm
Grosor de hoja:
0.4 mm
Longitud de hoja:
60 mm
Longitud total:
170 mm
DestornilladorHerramientas. Herramientas manuales. De uso general. Destornillador SDS 0,4x2,0x60
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


