WEIDMULLER - Dispositivo de conmutación de red F.A.-Ecoline Power PRO PM 150W 48V 3,3A - 2660200290
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Tensión secundaria regulable - sí
Corriente nominal de salida 1 - 3.3 A
Prueba de cortocircuito - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
51 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2660200290
Ref.Sonepar
660635
EAN
4050118782073
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Tensión secundaria regulable:
sí
Corriente nominal de salida 1:
3.3 A
Prueba de cortocircuito:
sí
Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:
90...264 V
Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:
90...264 V
Tensión de salida estabilizada:
sí
Consumo potencia:
174.4 VA
Salida de potencia:
150 W
Estabilizado:
sí
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Montaje en carriles posible:
no
Montaje en pared:
sí
Versión modular:
no
Anchura integrada:
97 mm
Altura integrada:
30 mm
Montaje directo posible:
sí
Anchura:
97 mm
Altura:
30 mm
Profundidad:
159 mm
Apto para funciones de seguridad:
no
SIL según IEC 61508:
Ninguno
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Ninguno
Grado de protección (IP):
IP20


