WEIDMULLER - Dispositivo de conmutación de red F.A.-Ecoline Power PRO PM 35W 12V 3A - 2660200278
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Tensión secundaria regulable - sí
Corriente nominal de salida 1 - 3 A
Prueba de cortocircuito - sí
Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz - 90...264 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2660200278
Ref.Sonepar
826460
EAN
4050118781090
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Tensión secundaria regulable:
sí
Corriente nominal de salida 1:
3 A
Prueba de cortocircuito:
sí
Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:
90...264 V
Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:
90...264 V
Tensión de salida estabilizada:
sí
Consumo potencia:
41.7 VA
Salida de potencia:
35 W
Estabilizado:
sí
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Montaje en carriles posible:
no
Montaje en pared:
sí
Versión modular:
no
Anchura integrada:
82 mm
Montaje directo posible:
sí
Anchura:
82 mm
Altura:
30 mm
Profundidad:
99 mm
Apto para funciones de seguridad:
no
SIL según IEC 61508:
Ninguno
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Ninguno
Grado de protección (IP):
IP20


