WEIDMULLER - DISTRB.POTENCIAL PPV 4 OR 35X7.5 DGR - 1301630000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - DISTRB.POTENCIAL PPV 4 OR 35X7.5 DGR

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1301630000

Ref.Sonepar

1111913

EAN

4050118098983

Distribuidor de potencial, Serie P. Sección nominal, 1.5mm², Número de pisos, 4, Número de conexiones, 16, Color, naranja. Anchura 9,2mm. Anchura (pulgadas) 0,362 pulgada. Altura 70mm. Altura (pulgadas) 2,756 pulgada. Profundidad 47mm. Profundidad (pulgadas) 1,85 pulgada. Peso neto 24,45g. Temperatura de almacenamiento -25/70ºC. Gama de temperatura, montaje, min.-10ºC. Temperatura permanete de trabajo, min.-50ºC. Temperatura permanete de trabajo, max.130ºC. Gama de temperatura, montaje, max. 40ºC.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER