WEIDMULLER - Distribuidor FBCON SS CG 4 WAY
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación DC - 24...24 V
Protocolo de soporte para PROFIBUS - sí
Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus - sí
Protocolo e soporte para otros sistemas de buses - no
Grado de protección (IP) - IP66
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8703450000
Ref.Sonepar
880039
EAN
4032248398355
Tensión de alimentación DC:
24...24 V
Protocolo de soporte para PROFIBUS:
sí
Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:
sí
Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:
no
Grado de protección (IP):
IP66
Con separación de potencial:
no
Conexión Fieldbus mediante acoplador de bus separado, posible:
sí
Montaje en carriles posible:
no
Montaje en pared/montaje directo:
sí
Ensamblaje en cremallera posible:
no
Apto para funciones de seguridad:
sí
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Anchura:
80 mm
Altura:
36 mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


