WEIDMULLER - Distribuidor pasivo para sensores y actuadores SAI-4-S-3P-M8L-M12-2AND - 2512800000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Distribuidor pasivo para sensores y actuadores SAI-4-S-3P-M8L-M12-2AND

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conector para línea principal - M12

  • Número de ranuras de sensor/actuador - 4

  • Número de canales por ranura de conecto - 3

  • Tipo de bifurcaciones para cables sensores/actuadores - M8

  • Número de polos, ranuras de sensor/actuador - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2512800000

Ref.Sonepar

568316

EAN

4050118527698

Tipo de conector para línea principal:

M12

Número de ranuras de sensor/actuador:

4

Número de canales por ranura de conecto:

3

Tipo de bifurcaciones para cables sensores/actuadores:

M8

Número de polos, ranuras de sensor/actuador:

3

Grado de contaminación (valor):

3

Cuerpo de contacto del material:

Latón

Material de superficie de contacto:

Oro

Material del cuerpo de aislamiento:

PBT

Ranuras de sensor/actuador de manguito de rosca:

M8

Con indicación LED:

sí

Conexión para sensores NPN:

no

Versión de cable fija apta para cadena de guía de cable:

no

Temperatura de operación:

-20...90 °C

Grado de protección (IP):

IP67

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Distribuidor pasivo para sensores y actuadores, M8, con salida M12, Sí SAI-4-S-3P-M8L-M12-2AND. Sus dispositivos periféricos necesitan una fuente de alimentación de calidad. Con nuestro nuevo conector macho M12, podrá suministrar sin problemas más 250V y 2A. Los conectores macho M12 de tipo S y T han sido diseñados para la transmisión de hasta 630V CA o 60V CC y 12A.