WEIDMULLER - Distribuidor pasivo para sensores y actuadores SAI-8-F 3P M8 L 15M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud del cable instalado previamente - 15 m
Longitud del cable configurable - no
Número de ranuras de sensor/actuador - 8
Número de canales por ranura de conecto - 3
Tipo de bifurcaciones para cables sensores/actuadores - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1179330000
Ref.Sonepar
568099
EAN
4032248970933
Longitud del cable instalado previamente:
15 m
Longitud del cable configurable:
no
Número de ranuras de sensor/actuador:
8
Número de canales por ranura de conecto:
3
Tipo de bifurcaciones para cables sensores/actuadores:
Otros
Número de polos, ranuras de sensor/actuador:
3
Grado de contaminación (valor):
3
Carga útil de intensidad máxima por señal E/S:
2 A
Carga útil de intensidad máxima por toma:
2 A
Cuerpo de contacto del material:
Latón
Material de superficie de contacto:
Oro
Material del cuerpo de aislamiento:
PBT
Ranuras de sensor/actuador de manguito de rosca:
M8
Con indicación LED:
sí
Conexión para sensores NPN:
no
Versión de cable fija apta para cadena de guía de cable:
sí
Temperatura de operación:
-20...70 °C
Grado de protección (IP):
IP68
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Anchura:
24 mm
Altura:
144 mm
Profundidad:
18.2 mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


