WEIDMULLER - Distribuidor potencial AMG OD
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm
Anchura - 6.1 mm
Profundidad - 125 mm
Color - Negro
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2122910000
Ref.Sonepar
231072
EAN
4050118425185
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Anchura:
6.1 mm
Profundidad:
125 mm
Color:
Negro
maxGUARD. PA52 - Fuentes Alimentación. Electricidad. Aparellaje eléctrico. Autómatas programables. Distribuidor potencial AMG OD
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


