WEIDMULLER - Distribuidor SAI-6-F 4P-M12-L-5M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud del cable instalado previamente - 5 m
Longitud del cable configurable - no
Número de ranuras de sensor/actuador - 6
Número de canales por ranura de conecto - 4
Tipo de bifurcaciones para cables sensores/actuadores - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1265920000
Ref.Sonepar
568111
EAN
4050118055702
Longitud del cable instalado previamente:
5 m
Longitud del cable configurable:
no
Número de ranuras de sensor/actuador:
6
Número de canales por ranura de conecto:
4
Tipo de bifurcaciones para cables sensores/actuadores:
Otros
Número de polos, ranuras de sensor/actuador:
4
Grado de contaminación (valor):
3
Carga útil de intensidad máxima por señal E/S:
3 A
Carga útil de intensidad máxima por toma:
3 A
Cuerpo de contacto del material:
Latón
Material de superficie de contacto:
Oro
Material del cuerpo de aislamiento:
PBT
Ranuras de sensor/actuador de manguito de rosca:
M12
Con indicación LED:
sí
Conexión para sensores NPN:
no
Versión de cable fija apta para cadena de guía de cable:
sí
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Gris
Temperatura de operación:
-20...80 °C
Grado de protección (IP):
IP68
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


