WEIDMULLER - DRIKITP 24VDC 1CO LD
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2576220000
Ref.Sonepar
948028
EAN
4050118585988
Módulo de relé, 24 V DC, LED verde, Diodo antiparalelo, 1 Contacto conmutado (AgSnO) , 250 V AC, 10 A, PUSH IN, Pulsador de prueba disponible: No. Conjunto de relé macho y conector hembra. El circuito de control y de carga están aislados eléctricamente.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER