WEIDMULLER - Elemento contacto PT6
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Conector
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1957620000
Ref.Sonepar
333489
EAN
4032248642489
Tipo de accesorio:
Conector
FieldPower Box PT6, Box, IP 20, PA, AC Box. Distribución de energía con conductores sin cortar con secciones de entre 1,5 y 6 mm2. Alimentación / derivación en T con conexión PUSH IN de 0,5 a 10 mm2 y/o conexión enchufable de 0,5 a 4 mm2. Los señalizadores de colores permiten una clara diferenciación de cables. Fuente de alimentación, distribución de energía y derivación de energía.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


