WEIDMULLER - Elemento de cortocircuito SCCB TTB 6/2

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Elemento de cortocircuito SCCB TTB 6/2

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Conector transversal

  • Número de abrazaderas de puente - 2

  • Implantación antideflagrante 'Ex e' - no

  • Entrada de intensidad nominal - 30 A

  • Aislado - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2710190000

Ref.Sonepar

823927

EAN

4050118847987

Modelo:

Conector transversal

Número de abrazaderas de puente:

2

Implantación antideflagrante 'Ex e':

no

Entrada de intensidad nominal:

30 A

Aislado:

sí

Con protección anti descargas:

sí

Método de montaje:

Enchufable

Separación modular:

8.1 mm

Color:

Naranja

Elemento de cortocircuito SCCB TTB 6/2 Descripción de la serie Serie A Alimentación de corriente. Nuestra amplia gama de bloques de bornes de la Serie W con nuestros bornes de derivación de línea principal WPD, que están optimizados para garantizar tanto comodidad como espacio, garantiza una conexión segura y práctica en la alimentación de corriente. Principales características: Modelo: Conector cruzado Número de abrazaderas de puente: 2 Implantación antideflagrante 'Ex e': no Entrada de intensidad nominal: 30 A Método de montaje: Conectable Separación modular: 8,1 mm Color: Naranja

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER