WEIDMULLER - ESG 9/11K-MC neutral - 1857440000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1857440000
Ref.Sonepar
36810
EAN
4032248402731
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
0.8 mm
Anchura:
11 mm
Altura:
9 mm
Señalizadores de dispositivos ESG 9/11 K MC NE WS. ESG, 11x9mm, Poliamida 66, Color: blanco, autoadhesivo


