WEIDMULLER - Ethernet 16P RJ45 IP30 -40-75°C

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Ethernet 16P RJ45 IP30 -40-75°C

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Ethernet - sí

  • Número de puertos 10/100 Mbps RJ45 - 16

  • Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45 - 0

  • Número de puertos de 1000 Mbps RJ45 - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

221 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

2682310000

Ref.Sonepar

612522

EAN

4050118692402

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Ethernet:

sí

Número de puertos 10/100 Mbps RJ45:

16

Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45:

0

Número de puertos de 1000 Mbps RJ45:

0

Numero de puertos 10 Gbps RJ45:

0

Número de puertos 10 Gbps Mini GBIC:

0

Número de puertos 100/1000 Mbps Mini GBIC:

0

Número de puertos 1000 Mbps Mini GBIC:

0

Numero de puertos 40 Gbps Mini GBIC:

0

Numero de puertos 100 Gbps Mini GBIC:

0

Número de puertos de combinación RJ45/Mini GBIC:

0

Número de puertos 1000 Mbps GBIC:

0

Número de puertos 10/100 Mbps M12:

0

Número de puertos de 100 Mbps SC:

0

Número de puertos 1000 Mbps SC (SX):

0

Número de puertos 1000 Mbps SC (LX):

0

Número de puertos de 100 Mbps ST:

0

Número de puertos 100 Mbps POF:

0

Número de puertos 1.000 Mbps POF:

0

Número de otros puertos:

0

Número de puertos PoE:

0

Método de montaje:

Carril DIN (carril superior)

Número máximo de conmutadores apilables:

0

Número de ranuras de módulo:

0

Capa 2:

sí

Capa 3:

no

Gestionable:

sí

Grado de protección (IP):

IP30

Altura:

153.6 mm

Anchura:

74.3 mm

Profundidad:

107.5 mm

Ethernet 16P RJ45 IP30 -40-75°C Descripción de la serie Ethernet industrial La solución de conectividad perfecta para la comunicación de datos entre dispositivos habilitados para Ethernet en automatización industrial. Con amplias características y homologaciones, nuestros componentes son ideales para aplicaciones industriales en todas las industrias, como ingeniería de plantas y mecánica, construcción naval, industrias de procesos y energía, incluida la generación, transmisión y distribución de energía tradicional/renovable. Principales características: Ethernet: sí Número de puertos 10/100 Mbps RJ45: 16 Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45: 0 Número de puertos de 1000 Mbps RJ45: 0 Numero de puertos 10 Gbps RJ45: 0 Número de puertos 10 Gbps Mini GBIC: 0 Número de puertos 100/1000 Mbps Mini GBIC: 0 Número de puertos 1000 Mbps Mini GBIC: 0 Numero de puertos 40 Gbps Mini GBIC: 0 Numero de puertos 100 Gbps Mini GBIC: 0 Número de puertos de combinación RJ45/Mini GBIC: 0 Número de puertos 1000 Mbps GBIC: 0 Número de puertos 10/100 Mbps M12: 0 Número de puertos de 100 Mbps SC: 0 Número de puertos 1000 Mbps SC (SX): 0 Número de puertos 1000 Mbps SC (LX): 0 Número de puertos de 100 Mbps ST: 0 Número de puertos 100 Mbps POF: 0 Número de puertos 1.000 Mbps POF: 0 Número de puertos PoE: 0 Número de otros puertos: 0 Método de montaje: Carril DIN (riel superior) Número máximo de conmutadores apilables: 0 Número de ranuras de módulo: 0 Capa 2: sí Capa 3: no Gestionable: sí Grado de protección (IP): IP30 Altura: 153,6 mm Anchura: 74,3 mm Profundidad: 107,5 mm

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER