WEIDMULLER - Etiqueta plástico SM 27/8 MC NE WS - 1699820000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Blanco
Transparente - no
Magnético - no
Longitud - 1 mm
Anchura - 27 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1699820000
Ref.Sonepar
36796
EAN
4008190892265
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
1 mm
Anchura:
27 mm
Altura:
8 mm
Señalizadores de dispositivos SM 27/8 MC NE WS. SwitchMark, 8x27mm, blanco
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


