WEIDMULLER - Etiqueta SM 27/18-22 K MC NE WS - 1428170000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Color - Blanco
Transparente - no
Magnético - no
Longitud - 1.2 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1428170000
Ref.Sonepar
332725
EAN
4050118232448
Auto adhesivo:
sí
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
1.2 mm
Anchura:
27 mm
Altura:
53.75 mm
Diámetro:
22 mm
Señalizadores de dispositivos SM 27/18-22 K MC NE WS. SwitchMark, 18x27mm, blanco
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


