WEIDMULLER - Etiqueta THM MT30X 101/48 101x48mm amarillo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Amarillo
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1751821687
Ref.Sonepar
333187
EAN
4032248001682
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Amarillo
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
0.08 mm
Anchura:
101 mm
Altura:
48 mm
Señalizadores de dispositivos THM MT30X 101/48 GE. THM, 101x48mm, amarillo
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


