WEIDMULLER - Etiqueta THM MT30X 18/9 18x9mm blanco - 1753251044
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1753251044
Ref.Sonepar
447504
EAN
4032248008537
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
0.08 mm
Anchura:
18 mm
Altura:
9 mm
Señalizadores de dispositivos THM MT30X 18/9 WS. THM, 18x9mm, blanco
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


