WEIDMULLER - Etiqueta THM MT30X 30/20 30x20mm blanco - 1753261044
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1753261044
Ref.Sonepar
333190
EAN
4032248008599
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
0.08 mm
Anchura:
30 mm
Altura:
20 mm
Señalizadores de dispositivos THM MT30X 30/20 WS. THM, 30x20mm, blanco
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


