WEIDMULLER - Etiqueta THM MT30X 38/17 38x17mm blanco - 1011610000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Color - Blanco
Transparente - no
Magnético - no
Longitud - 0.08 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1011610000
Ref.Sonepar
332388
EAN
4032248718870
Auto adhesivo:
sí
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
0.08 mm
Anchura:
38 mm
Altura:
17 mm
Etiqueta THM MT30X 38/17 38x17mm blanco Descripción de la serie THM Muchas tareas de señalización diferentes necesitan a menudo del uso de varios dispositivos periféricos, por ejemplo, en el caso de distintos medios de impresión o requisitos flexibles para completar los señalizadores. Las impresoras de termotransferencia de diseño modular y compacto de la serie THM pueden combinar varios pasos de trabajo. Principales características: Auto adhesivo: sí Color: Blanco Transparente: no Magnético: no Longitud: 0,08 mm Anchura: 38 mm Altura: 17 mm


