WEIDMULLER - Etiqueta THM MT30X 45/23 amarillo (2000E/R) - 1751811687
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Amarillo
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1751811687
Ref.Sonepar
621833
EAN
4032248001613
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Amarillo
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
0.08 mm
Anchura:
45 mm
Altura:
23 mm
Señalizadores de dispositivos THM MT30X 45/23 GE. THM, 45x23mm, amarillo
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


