WEIDMULLER - Etiqueta THM MT30X 65/35 plata (1000E/R)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Plata
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1751830001
Ref.Sonepar
608617
EAN
4032248001750
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Plata
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
0.08 mm
Anchura:
65 mm
Altura:
35 mm
Señalizadores de dispositivos THM MT30X 65/35 SI. THM, 65x35mm, plata
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


