WEIDMULLER - Etiqueta THM MT30X15/6 amarillo (10000E/R) - 1753231687
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Amarillo
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1753231687
Ref.Sonepar
715305
EAN
4032248008414
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Amarillo
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
0.08 mm
Anchura:
15 mm
Altura:
6 mm
Señalizadores de dispositivos THM MT30X 15/6 GE. THM, 15x6mm, amarillo
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


