WEIDMULLER - Etiqueta THM MT30X89/60 plata (1000E/R) - 1003410000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Plata
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1003410000
Ref.Sonepar
332383
EAN
4032248699308
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Plata
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
0.08 mm
Anchura:
89 mm
Altura:
60 mm
Etiqueta THM MT30X89/60 plata (1000E/R) Descripción de la serie THM Muchas tareas de señalización diferentes necesitan a menudo del uso de varios dispositivos periféricos, por ejemplo, en el caso de distintos medios de impresión o requisitos flexibles para completar los señalizadores. Las impresoras de termotransferencia de diseño modular y compacto de la serie THM pueden combinar varios pasos de trabajo. Principales características: Auto adhesivo: sí Texto: Sin imprimir Color: Plata Transparente: no Magnético: no Longitud: 0,08 mm Anchura: 89 mm Altura: 60 mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


