WEIDMULLER - Etiqueta THM WRITE-ON 25/76-WS - 1774350000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Forma de rodillo
Tipo - Con pared media
Material - Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta - 0.75...150 mm
Diámetro del cable - 4.8...19.4 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1774350000
Ref.Sonepar
333234
EAN
4032248148530
Modelo:
Forma de rodillo
Tipo:
Con pared media
Material:
Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta:
0.75...150 mm
Diámetro del cable:
4.8...19.4 mm
Longitud:
25 mm
Anchura:
76 mm
Color:
Blanco
Transparente:
no
Con espacio para la etiqueta:
sí
Sobreimpresión:
Ninguno
Método de montaje:
Bastón
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


