WEIDMULLER - Etiqueta THM WRITE-ON 33.9/17,8WS - 1774380000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Forma de rodillo
Tipo - Con pared media
Material - Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta - 0.75...35 mm
Diámetro del cable - 4.4...6.7 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1774380000
Ref.Sonepar
254619
EAN
4032248148561
Modelo:
Forma de rodillo
Tipo:
Con pared media
Material:
Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta:
0.75...35 mm
Diámetro del cable:
4.4...6.7 mm
Longitud:
17.8 mm
Anchura:
33.9 mm
Color:
Blanco
Transparente:
no
Con espacio para la etiqueta:
sí
Sobreimpresión:
Ninguno
Método de montaje:
Bastón
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


