WEIDMULLER - Etiqueta THM WRITE-ON 93,1/35.6WS - 1774400000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Forma de rodillo
Tipo - Con pared media
Material - Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta - 0.75...400 mm
Diámetro del cable - 8...21.7 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1774400000
Ref.Sonepar
861101
EAN
4032248148585
Modelo:
Forma de rodillo
Tipo:
Con pared media
Material:
Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta:
0.75...400 mm
Diámetro del cable:
8...21.7 mm
Longitud:
33.5 mm
Anchura:
93.1 mm
Color:
Blanco
Transparente:
no
Con espacio para la etiqueta:
sí
Método de montaje:
Bastón
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


