Fin de vida

WEIDMULLER - F.A. CP T SNT 140W 12V 12A

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - F.A. CP T SNT 140W 12V 12A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1105440000

Ref.Sonepar

984351

EAN

4032248880638

Alimentación de corriente, fuente de alimentación conmutada CP T SNT 140W 12V 12A.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER