WEIDMULLER - FSKIT 24VDC 4NO2NC FG LD AGSNO AU
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2759090000
Ref.Sonepar
963700
EAN
4064675009337
Módulo de relé, 24 V DC ±10 %, LED verde, Diodo antiparalelo, 2 contactos normalmente abiertos y 4 contactos normalmente cerrados guiados (EN 61810-3,. Conjunto de relé macho y conector hembra. El circuito de control y de carga están aislados eléctricamente.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER