Fin de vida

WEIDMULLER - Fuente alimentación CP-SNT 48W 12V 24VDC 4A

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Fuente alimentación CP-SNT 48W 12V 24VDC 4A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC

  • Primera tensión de salida secundaria - 12...12 V

  • Intensidad máx. de salida 1 - 4 A

  • Tensión secundaria regulable - sí

  • Prueba de cortocircuito - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8754970000

Ref.Sonepar

247182

EAN

4032248426126

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA/CC

Primera tensión de salida secundaria:

12...12 V

Intensidad máx. de salida 1:

4 A

Tensión secundaria regulable:

sí

Prueba de cortocircuito:

sí

Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:

85...264 V

Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:

85...264 V

Tensión de alimentación nominal a CC:

120...300 V

Tensión de salida estabilizada:

sí

Salida de potencia:

48 W

Estabilizado:

sí

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Montaje en carriles posible:

sí

Montaje en pared:

no

Versión modular:

sí

Anchura integrada:

130 mm

Altura integrada:

190.5 mm

Montaje directo posible:

no

Anchura:

70 mm

Altura:

90.5 mm

Profundidad:

62.5 mm

Apto para funciones de seguridad:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Alimentación de corriente, fuente de alimentación conmutada CP SNT 48W 12V 4A. Fuentes de alimentación conmutadas monofásicas en cajas de instalación para clases de potencia 24 W y 48 W. Las fuentes de alimentación INSTA pueden emplearse universalmente, gracias al amplio rango de entrada, de 85 V AC a 265 V AC. Para la salida lateral existe la opción de disponer de tensiones entre 5 V y 48 V.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER