WEIDMULLER - Fuente alimentación Ecoline Power PRO INSTA 16W 24V 0.7A - 2580180000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC
Tensión secundaria regulable - sí
Tensión nominal de salida 1 - 24 V
Corriente nominal de salida 1 - 0.7 A
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2580180000
Ref.Sonepar
581892
EAN
4050118590913
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Tensión secundaria regulable:
sí
Tensión nominal de salida 1:
24 V
Corriente nominal de salida 1:
0.7 A
Prueba de cortocircuito:
no
Tensión de salida estabilizada:
sí
Consumo potencia:
19.4 VA
Salida de potencia:
16 W
Estabilizado:
sí
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de abrazadera con resorte
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared:
no
Versión modular:
sí
Anchura:
22.5 mm
Altura:
90.5 mm
Profundidad:
60 mm
Apto para funciones de seguridad:
no
SIL según IEC 61508:
Ninguno
Grado de protección (IP):
IP20


