WEIDMULLER - Fuente alimentación Ecoline Power PRO INSTA 30W 5V 6A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC
Tensión secundaria regulable - sí
Tensión nominal de salida 1 - 5 V
Corriente nominal de salida 1 - 6 A
Prueba de cortocircuito - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2580210000
Ref.Sonepar
305265
EAN
4050118590937
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Tensión secundaria regulable:
sí
Tensión nominal de salida 1:
5 V
Corriente nominal de salida 1:
6 A
Prueba de cortocircuito:
sí
Tensión de salida estabilizada:
sí
Consumo potencia:
36.6 VA
Salida de potencia:
30 W
Estabilizado:
sí
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de abrazadera con resorte
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared:
no
Versión modular:
sí
Anchura:
72 mm
Altura:
90 mm
Profundidad:
60 mm
Apto para funciones de seguridad:
no
SIL según IEC 61508:
Ninguno
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


