WEIDMULLER - Fuente alimentación Ecoline Power PRO TOP3 960W 24V 40A - 2467120000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC
Tensión secundaria regulable - sí
Tensión nominal de salida 1 - 24 V
Prueba de cortocircuito - sí
Tensión de salida estabilizada - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2467120000
Ref.Sonepar
774658
EAN
4050118482027
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Tensión secundaria regulable:
sí
Tensión nominal de salida 1:
24 V
Prueba de cortocircuito:
sí
Tensión de salida estabilizada:
sí
Consumo potencia:
1007 VA
Salida de potencia:
960 W
Estabilizado:
sí
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de abrazadera con resorte
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared:
no
Anchura:
89 mm
Altura:
130 mm
Profundidad:
175 mm
Apto para funciones de seguridad:
no
SIL según IEC 61508:
Ninguno
Grado de protección (IP):
IP20


