WEIDMULLER - Fuente alimentación Ecoline Power TGD ELM-6

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Fuente alimentación Ecoline Power TGD ELM-6

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 18...30 V

  • Tipo de tensión para la activación - CC

  • Corriente nominal - 6 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2624980000

Ref.Sonepar

438515

EAN

4050118689426

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

18...30 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Corriente nominal:

6 A

Monitorización electrónica de carga TGD ELM-6. Las plantas y las máquinas modernas necesitan sistemas de supervisión de cargas equipados con funciones de comunicación. El sistema topGUARD (sistema de supervisión de cargas compatible con IO-Link) ofrece opciones de control remoto, transparencia total de datos y protección fiable para tensiones de sistemas de 24 voltios. topGUARD es el complemento perfecto para las fuentes de alimentación PROtop compatibles con IO-Link para sistemas de gestión de alimentación innovadores. Este sistema sigue el enfoque innovador de distribución de potencial integrada, que permite ahorrar espacio y tiempo en la instalación de los dispositivos. Basta con conectar un módulo de comunicación e integrar un archivo IODD para configurar y controlar el sistema, así como para disponer de todos los datos de funcionamiento.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER