WEIDMULLER - Fuente alimentación PRO DM 10 - 2486070000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC
Intensidad máx. de salida 1 - 20 A
Corriente nominal de salida 1 - 20 A
Prueba de cortocircuito - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
38 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2486070000
Ref.Sonepar
283935
EAN
4050118496772
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Intensidad máx. de salida 1:
20 A
Corriente nominal de salida 1:
20 A
Prueba de cortocircuito:
no
Tensión de alimentación nominal a CC:
5...48 V
Tensión de salida estabilizada:
no
Consumo potencia:
240 VA
Salida de potencia:
466 W
Estabilizado:
no
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Montaje en carriles posible:
sí
Anchura en módulos:
2
Anchura:
32 mm
Altura:
125 mm
Profundidad:
125 mm
Apto para funciones de seguridad:
no
SIL según IEC 61508:
Ninguno
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Ninguno
Grado de protección (IP):
IP20


