WEIDMULLER - Fuente alimentación PRO MAX 120W 24V 5A

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Fuente alimentación PRO MAX 120W 24V 5A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC

  • Primera tensión de salida secundaria - 24...24 V

  • Intensidad máx. de salida 1 - 6 A

  • Tensión secundaria regulable -

  • Tensión nominal de salida 1 - 24 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1478110000

Ref.Sonepar

192235

EAN

4050118285956

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA/CC

Primera tensión de salida secundaria:

24...24 V

Intensidad máx. de salida 1:

6 A

Tensión secundaria regulable:

Tensión nominal de salida 1:

24 V

Corriente nominal de salida 1:

5 A

Prueba de cortocircuito:

Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:

85...264 V

Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:

85...264 V

Tensión de alimentación nominal a CC:

80...370 V

Tensión de salida estabilizada:

Consumo potencia:

134.8 VA

Salida de potencia:

120 W

Estabilizado:

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Montaje en carriles posible:

Montaje en pared:

no

Versión modular:

no

Anchura integrada:

100 mm

Altura integrada:

230 mm

Montaje directo posible:

no

Anchura:

40 mm

Altura:

130 mm

Profundidad:

125 mm

Apto para funciones de seguridad:

no

SIL según IEC 61508:

Ninguno

Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:

Ninguno

Grado de protección (IP):

IP20

Alimentación de corriente, fuente de alimentación conmutada PRO MAX 120W 24V 5A.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER