WEIDMULLER - Fuente alimentación PRO MAX 480W 48V 10A

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Fuente alimentación PRO MAX 480W 48V 10A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC

  • Primera tensión de salida secundaria - 30...56 V

  • Intensidad máx. de salida 1 - 12 A

  • Tensión secundaria regulable - sí

  • Tensión nominal de salida 1 - 48 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1478250000

Ref.Sonepar

571943

EAN

4050118286069

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA/CC

Primera tensión de salida secundaria:

30...56 V

Intensidad máx. de salida 1:

12 A

Tensión secundaria regulable:

sí

Tensión nominal de salida 1:

48 V

Corriente nominal de salida 1:

10 A

Prueba de cortocircuito:

sí

Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:

85...264 V

Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:

85...264 V

Tensión de alimentación nominal a CC:

80...370 V

Tensión de salida estabilizada:

sí

Consumo potencia:

516.1 VA

Salida de potencia:

480 W

Estabilizado:

sí

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Montaje en carriles posible:

sí

Montaje en pared:

no

Versión modular:

no

Anchura integrada:

150 mm

Altura integrada:

230 mm

Montaje directo posible:

no

Anchura:

90 mm

Altura:

130 mm

Profundidad:

150 mm

Apto para funciones de seguridad:

no

SIL según IEC 61508:

Ninguno

Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:

Ninguno

Grado de protección (IP):

IP20

Alimentación de corriente, fuente de alimentación conmutada PRO MAX 480W 48V 10A.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER