WEIDMULLER - Fuente alimentación PRO TOP1 120W 12V 10A - 2466910000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Fuente alimentación PRO TOP1 120W 12V 10A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Primera tensión de salida secundaria - 12...12 V

  • Prueba de cortocircuito - sí

  • Salida de potencia - 120 W

  • Anchura - 35 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

38 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

2466910000

Ref.Sonepar

832566

EAN

4050118481495

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Primera tensión de salida secundaria:

12...12 V

Prueba de cortocircuito:

sí

Salida de potencia:

120 W

Anchura:

35 mm

Altura:

130 mm

Profundidad:

125 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Fuente Alimentación PRO TOP1 120W 12V 10A