WEIDMULLER - Fuente alimentación PRO TOP1 120W 24V 5A

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Fuente alimentación PRO TOP1 120W 24V 5A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Primera tensión de salida secundaria - 24...24 V

  • Prueba de cortocircuito - sí

  • Salida de potencia - 120 W

  • Anchura - 35 mm

  • Altura - 130 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2466870000

Ref.Sonepar

902745

EAN

4050118481457

Primera tensión de salida secundaria:

24...24 V

Prueba de cortocircuito:

sí

Salida de potencia:

120 W

Anchura:

35 mm

Altura:

130 mm

Profundidad:

125 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Fuente Alimentación PRO TOP1 120W 24V 5A

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER