WEIDMULLER - Fuente alimentación PRO TOP1 72W 24V 3A

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Fuente alimentación PRO TOP1 72W 24V 3A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC

  • Primera tensión de salida secundaria - 24...24 V

  • Tensión secundaria regulable - sí

  • Tensión nominal de salida 1 - 24 V

  • Prueba de cortocircuito - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2466850000

Ref.Sonepar

827712

EAN

4050118481440

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA/CC

Primera tensión de salida secundaria:

24...24 V

Tensión secundaria regulable:

sí

Tensión nominal de salida 1:

24 V

Prueba de cortocircuito:

sí

Tensión de salida estabilizada:

sí

Consumo potencia:

80.9 VA

Salida de potencia:

72 W

Estabilizado:

sí

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de abrazadera con resorte

Montaje en carriles posible:

sí

Montaje en pared:

no

Anchura:

35 mm

Altura:

130 mm

Profundidad:

125 mm

Apto para funciones de seguridad:

no

SIL según IEC 61508:

Ninguno

Grado de protección (IP):

IP20

Fuente Alimentación PRO TOP1 72W 24V 3A

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER