WEIDMULLER - Fuente de alimentación conmutada 35W 24V 1,5A

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Fuente de alimentación conmutada 35W 24V 1,5A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

  • Tensión secundaria regulable - sí

  • Corriente nominal de salida 1 - 1.5 A

  • Prueba de cortocircuito - sí

  • Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz - 90...264 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2660200279

Ref.Sonepar

733359

EAN

4050118782004

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Tensión secundaria regulable:

sí

Corriente nominal de salida 1:

1.5 A

Prueba de cortocircuito:

sí

Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:

90...264 V

Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:

90...264 V

Tensión de salida estabilizada:

sí

Consumo potencia:

40.7 VA

Salida de potencia:

35 W

Estabilizado:

sí

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Montaje en carriles posible:

no

Montaje en pared:

sí

Versión modular:

no

Anchura integrada:

82 mm

Montaje directo posible:

sí

Anchura:

82 mm

Altura:

30 mm

Profundidad:

99 mm

Apto para funciones de seguridad:

no

SIL según IEC 61508:

Ninguno

Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:

Ninguno

Grado de protección (IP):

IP20

Electricidad. Equipo de seguridad y almacenamiento de energía. Fuentes de alimentación. Fuente de alimentación conmutada 35W 24V 1,5A

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER