WEIDMULLER - Fuente de alimentación PRO TOP1 72W 24V 3A CO - 2466970000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC
Tensión secundaria regulable - sí
Tensión nominal de salida 1 - 24 V
Prueba de cortocircuito - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
38 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2466970000
Ref.Sonepar
608975
EAN
4050118481570
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Tensión secundaria regulable:
sí
Tensión nominal de salida 1:
24 V
Prueba de cortocircuito:
sí
Tensión de salida estabilizada:
sí
Consumo potencia:
80.9 VA
Salida de potencia:
72 W
Estabilizado:
sí
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared:
no
Anchura:
35 mm
Altura:
130 mm
Profundidad:
125 mm
Apto para funciones de seguridad:
no
SIL según IEC 61508:
Ninguno
Grado de protección (IP):
IP20


