WEIDMULLER - Fusible cerámico E16/10A RT TNDZ - 0208500000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tamaño de construcción - NDZ
Corriente asignada - 16 A
Tasa de voltaje - 500 V
Código de color - Otros
Categoría de utilización - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0208500000
Ref.Sonepar
231070
EAN
4008190067120
Tamaño de construcción:
NDZ
Corriente asignada:
16 A
Tasa de voltaje:
500 V
Código de color:
Otros
Categoría de utilización:
Otros
Pieza para fusible E 16/10A RT TNDZ. Componentes activos.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


