WEIDMULLER - Fusible NEOZED E18/35A - 0361500000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tamaño de construcción - DII
Corriente asignada - 35 A
Tasa de voltaje - 380 V
Código de color - Otros
Categoría de utilización - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0361500000
Ref.Sonepar
332282
EAN
4008190131005
Tamaño de construcción:
DII
Corriente asignada:
35 A
Tasa de voltaje:
380 V
Código de color:
Otros
Categoría de utilización:
Otros
Curva de disparo:
Otros
Pieza para fusible E 18/35A SW. Componentes activos.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


