WEIDMULLER - Guía C TS27/C Metro - 1802690000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Carril G
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Forma de perforador - Ninguno
Grosor del material - 2 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1802690000
Ref.Sonepar
333281
EAN
4032248257201
Modelo:
Carril G
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Forma de perforador:
Ninguno
Grosor del material:
2 mm
Longitud:
2000 mm
Altura:
27 mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


