WEIDMULLER - Guía SCHS1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Negro
Transparente - no
Longitud - 1000 mm
Anchura - 17 mm
Altura - 1000 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0138900000
Ref.Sonepar
567982
EAN
4008190009168
Color:
Negro
Transparente:
no
Longitud:
1000 mm
Anchura:
17 mm
Altura:
1000 mm
Accesorios SCHS 1 SCHWARZ. ESG, Accesorios, 1000x17mm, Poliamida 66, Color: negro
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


